Beli makita s di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Metal Cutting Saw 12inch
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Metal Cutting Saw 12inch
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 85x85 (45degree), 75x150 (90degree)
    • Electrical Power (W): 1750
    • Rotation Speed (rpm): 1.300 rpm
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  4. Makita Mesin Gergaji Bundar Plunge Cut + 1.400mm guide rail; 165mm
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Gergaji Bundar Plunge Cut + 1.400mm guide rail; 165mm
    atribut:
    • Cutting Capacity (mm): 56 (0degree), 40 (45degree), 38 (48degree)
    • Cut Eye Diameter: 165 mm
    • Electrical Power (W): 1.3
    • No Load Speed (rpm): 2.000 - 5.800
  5. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  6. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  7. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  8. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  9. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  10. Makita Multi Tool Angle Setting
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Multi Tool Angle Setting
    atribut:
    • Sudut Oskilasi: 3.2 derajat
    • Cut off (spm): 6.000 - 20.000
    • Electrical Power (W): 320
    • No Load Speed (rpm): 0-20.000
  11. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  12. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.399.900

  13. Makita Orbital Jigsaw
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Orbital Jigsaw
    atribut:
    • Cutting Capacity 90degree (mm): 65 (Wood), 6 (Iron)
    • Cut Length (mm): 18
    • Cut Length (inch): 11/16
    • Electrical Power (W): 450
    • Rotation Speed (rpm): 500 - 3.100 rpm
  14. Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Mulai

    Rp16.999.900

    Makita Mesin Gergaji Ranting Teleskopik
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih MAKITA Petrol Prunning Chain Saw Machine EY 2650 H dengan harga terbaik.
    atribut:
    • Engine Capacity (kg): 25.4
    • Tangki Bahan Bakar: 0.6 L
    • Guide Bar Length (mm): 255
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.05Inch
    • Sound Pressure Level: 89.5 dB(A)
    • Sound Level Power: 107.3 dB(A)
    • Vibration Level Front Handle: 4.9 m/s2
    • Vibration Level Rear Handle: 5.0 m/s2
    • Guide Bar Length (inch): 10
  15. Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.
    atribut:
    • Power Supply: AAA batteries - 2pcs
Daftar Harga makita s Terbaru October 2026
Makita Compound Miter SawRp6.499.900
Makita Metal Cutting Saw 12inchRp12.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp1.999.900
Makita Mesin Gergaji Bundar Plunge Cut + 1.400mm guide rail; 165mmRp12.999.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)